Weidmüller - Equipements ATEX - 8000038535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
degré de pollution - 2
largeur - 87 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Equipements ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118610833
Réf. Sonepar
00097861222
Réf. Fournisseur
8000038535
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
degré de pollution:
2
largeur:
87 mm
hauteur:
76 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Equipements ATEX -KTB MH 765020 POS2
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


