Weidmüller - Equipements ATEX - 8000004222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 80 mm
hauteur - 55 mm
profondeur - 75 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Equipements ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248986415
Réf. Sonepar
00097898641
Réf. Fournisseur
8000004222
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
80 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
75 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
0


