Weidmüller - Equipements ATEX - 8000004226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 160 mm
hauteur - 56 mm
profondeur - 75 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Equipements ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248986422
Réf. Sonepar
00097898642
Réf. Fournisseur
8000004226
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
160 mm
hauteur:
56 mm
profondeur:
75 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
0
Les Atouts de l'article:
Boîtiers confectionnés pour une utilisation en zones explosibles.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


