Weidmüller - ESG, Repérage d’équipements et appareillages, 6 x 15 mm, blanc - 2619940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - blanc
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères d'équipements et appareillage - MultiCard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118626148
Réf. Sonepar
00097003449
Réf. Fournisseur
2619940000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
blanc
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
15 mm
hauteur:
6 mm