Weidmüller - ESG, Repérage d’équipements et appareillages, 6 x 17 mm, blanc - 2005100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères d'équipements et appareillage - MultiCard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118390728
Réf. Sonepar
00097839072
Réf. Fournisseur
2005100000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17 mm
hauteur:
6 mm