Weidmüller - Ethernet Industriel - Composants Actifs - 1367130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 6 dBi
raccordement - N
intérieur - Oui
extérieur - Oui
angle d'ouverture horizontal - 360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel - Composants Actifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097818632
Réf. Fournisseur
1367130000
Marque
Weidmüller
gain d'une antenne:
6 dBi
raccordement:
N
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
angle d'ouverture horizontal:
360 °
type de connexion:
douille
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 m
hauteur:
51 mm
largeur:
86 mm
profondeur:
86 mm
indice de protection (IP):
IP68
température ambiante en fonctionnement:
-40...80 °C


