Weidmüller - Ethernet Industriel - Composants Actifs - 1367090000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel - Composants Actifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - 6 dBi

  • raccordement - N

  • mode de pose - montage sur mât

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118186352

Réf. Sonepar

00097818635

Réf. Fournisseur

1367090000

Réf. Commerciale

Weidmüller

gain d'une antenne:

6 dBi

raccordement:

N

mode de pose:

montage sur mât

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

angle d'ouverture horizontal:

360 °

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 m

hauteur:

250 mm

largeur:

22 mm

profondeur:

22 mm

indice de protection (IP):

IP67

température ambiante en fonctionnement:

-40...80 °C

IE-ANT-O-BG-360-6-NF -Ethernet Industriel - Composants Actifs