Weidmüller - Ethernet Industriel - Composants Actifs - 1491160000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel - Composants Actifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - 2 dBi

  • omnidirectionnel - Oui

  • raccordement - N

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097830071

Réf. Fournisseur

1491160000

Marque

Weidmüller

gain d'une antenne:

2 dBi

omnidirectionnel:

Oui

raccordement:

N

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

polarisation:

vertical

type de connexion:

douille

hauteur:

200 mm

indice de protection (IP):

IP54

température ambiante en fonctionnement:

-40...85 °C

bande de fréquences 1:

0.806...0.96 GHz

bande de fréquences 2:

1.71...2.17 GHz

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Les Atouts de l'article:

IE-ANT-3G-806-2170-2-NF -Ethernet Industriel - Composants Actifs

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.