Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1010850005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 0.5 m
couleur de gaine - noir
construction de câbles - 2x2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118655964
Réf. Sonepar
00097002213
Réf. Fournisseur
1010850005
Marque
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
longueur:
0.5 m
couleur de gaine:
noir
construction de câbles:
2x2
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67
valeur NVP:
66 %
Les Atouts de l'article:
Câbles de données ferroviaires approuvés prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


