Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1102200850

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 85 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 1x4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118697254

Réf. Sonepar

00097002249

Réf. Fournisseur

1102200850

Marque

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

85 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

brochage:

autre

valeur NVP:

65 %

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.