Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1121150020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 2 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118676365
Réf. Sonepar
00097002251
Réf. Fournisseur
1121150020
Marque
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
longueur:
2 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
brochage:
autre
valeur NVP:
65 %
Les Atouts de l'article:
Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


