Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1166000070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 7 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 4x2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118694215
Réf. Sonepar
00097002255
Réf. Fournisseur
1166000070
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
longueur:
7 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
vert
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
valeur NVP:
67 %