Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1433950150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS1
nombre de fibres - 2
type de câble - duplex
longueur - 15 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118694246
Réf. Sonepar
00097002361
Réf. Fournisseur
1433950150
Marque
Weidmüller
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS1
nombre de fibres:
2
type de câble:
duplex
longueur:
15 m
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
finition APC:
Non
couleur de gaine:
jaune
Les Atouts de l'article:
Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


