Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2432840010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118684643
Réf. Sonepar
00097002632
Réf. Fournisseur
2432840010
Marque
Weidmüller
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
finition APC:
Non
couleur de gaine:
noir
Les Atouts de l'article:
Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


