Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2639770030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS1
nombre de fibres - 2
type de câble - duplex
longueur - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118657166
Réf. Sonepar
00097003742
Réf. Fournisseur
2639770030
Marque
Weidmüller
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS1
nombre de fibres:
2
type de câble:
duplex
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
finition APC:
Non
couleur de gaine:
jaune


