Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2661080000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 7

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118674934

Réf. Sonepar

00097004811

Réf. Fournisseur

2661080000

Marque

Weidmüller

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

7

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

5.9 mm

taille AWG:

27

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

autre

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

matériau de renfort:

cuivre

géométrie du câble:

rond

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

5.9 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

78 %

poids:

15000 kg/km

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données avec fil de cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.