Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2681100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 12 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 4x2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118690958
Réf. Sonepar
00097004909
Réf. Fournisseur
2681100000
Marque
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
longueur:
12 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Oui
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
brochage:
autre
valeur NVP:
67 %
Les Atouts de l'article:
Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


