Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2694510100

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 10 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 4x2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118700503

Réf. Sonepar

00097004922

Réf. Fournisseur

2694510100

Marque

Weidmüller

type de câble:

S/FTP

catégorie:

6A (IEC)

longueur:

10 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Oui

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

brochage:

autre

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.