Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8896340050

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118693881

Réf. Sonepar

00097005006

Réf. Fournisseur

8896340050

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

ST

finition APC:

Non

couleur de gaine:

orange

Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode