Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1025950130

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 13 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 1x4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118705065

Réf. Sonepar

00097005158

Réf. Fournisseur

1025950130

Marque

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

13 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

valeur NVP:

66 %

Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.