Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2585370030

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 1x4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118597523

Réf. Sonepar

00097005848

Réf. Fournisseur

2585370030

Marque

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

3 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

extrémité de ligne libre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

sans

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

brochage:

autre

valeur NVP:

66 %

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.