Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2703930030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS1
nombre de fibres - 2
type de câble - duplex
longueur - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118733150
Réf. Sonepar
00097006986
Réf. Fournisseur
2703930030
Marque
Weidmüller
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS1
nombre de fibres:
2
type de câble:
duplex
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
ST
type de connecteur raccordement 2:
ST
finition APC:
Non
couleur de gaine:
jaune
Les Atouts de l'article:
Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


