Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2569010008

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 0.8 m

  • couleur de gaine - noir

  • douille de protection contre le ployage - sans

  • brochage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118581560

Réf. Sonepar

00097007170

Réf. Fournisseur

2569010008

Marque

Weidmüller

type de câble:

autre

longueur:

0.8 m

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

sans

brochage:

autre

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.