Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2703320012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - autre
longueur - 1.2 m
couleur de gaine - gris
construction de câbles - 4x2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118711370
Réf. Sonepar
00097007473
Réf. Fournisseur
2703320012
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
S/FTP
catégorie:
autre
longueur:
1.2 m
couleur de gaine:
gris
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
valeur NVP:
78 %