Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2706260300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 30 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118742893
Réf. Sonepar
00097007520
Réf. Fournisseur
2706260300
Marque
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
longueur:
30 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
extrémité de ligne libre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
sans
douille de protection contre le ployage:
sans
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
brochage:
autre
valeur NVP:
66 %
Les Atouts de l'article:
Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


