Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2706220015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 1.5 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118742992
Réf. Sonepar
00097007527
Réf. Fournisseur
2706220015
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
longueur:
1.5 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
brochage:
autre
valeur NVP:
66 %