Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2706210075

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 7.5 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 1x4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118743081

Réf. Sonepar

00097007536

Réf. Fournisseur

2706210075

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

7.5 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

brochage:

autre

valeur NVP:

66 %

Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.