Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2672440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 8
nombre de contacts de commande - 8
pour diamètre externe de câble - 4...9 mm
finition du boîtier - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118765045
Réf. Sonepar
00097007600
Réf. Fournisseur
2672440000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
8
nombre de contacts de commande:
8
pour diamètre externe de câble:
4...9 mm
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
8
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
50 V
degré de pollution:
3
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.14 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...0.34 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui