Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2701550005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - autre
longueur - 0.5 m
couleur de gaine - violet
construction de câbles - 4x2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118768893
Réf. Sonepar
00097007616
Réf. Fournisseur
2701550005
Marque
Weidmüller
type de câble:
S/FTP
catégorie:
autre
longueur:
0.5 m
couleur de gaine:
violet
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
violet
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
dimension AWG:
27
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
valeur NVP:
78 %
Les Atouts de l'article:
Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


