Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1251580600

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 60 m

  • couleur de gaine - jaune

  • construction de câbles - 4x2

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118787931

Réf. Sonepar

00097007725

Réf. Fournisseur

1251580600

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

S/FTP

longueur:

60 m

couleur de gaine:

jaune

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

jaune

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

valeur NVP:

78 %

Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.