Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1251580700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
longueur - 70 m
couleur de gaine - jaune
construction de câbles - 4x2
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118787948
Réf. Sonepar
00097007726
Réf. Fournisseur
1251580700
Marque
Weidmüller
type de câble:
S/FTP
longueur:
70 m
couleur de gaine:
jaune
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
jaune
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
valeur NVP:
78 %


