Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1251580160

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 16 m

  • couleur de gaine - jaune

  • construction de câbles - 4x2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118812930

Réf. Sonepar

00097007800

Réf. Fournisseur

1251580160

Marque

Weidmüller

type de câble:

S/FTP

catégorie:

6

longueur:

16 m

couleur de gaine:

jaune

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

jaune

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

valeur NVP:

78 %

Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.