Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2742310000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 29.5 mm

  • hauteur - 44 mm

  • profondeur - 42.9 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118844511

Réf. Sonepar

00097007858

Réf. Fournisseur

2742310000

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur:

29.5 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

42.9 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

noir

numéro RAL:

9011

Boîtiers dans un cadre simple peut être muni de différents inserts. Le boîtier basique facile à installer se compose d'une plaque d'insert avec deux connecteurs de données et un connecteur électrique. Il y a ensuite soit une alvéole de test