Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2726020000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur - autre

  • finition de la surface - autre

  • numéro RAL - 7001

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gamme SPE - Embase M8 montage sur panneau, face av

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118810776

Réf. Sonepar

00097008263

Réf. Fournisseur

2726020000

Marque

Weidmüller

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

autre

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

température de fonctionnement:

-40...85 °C

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Boîtier vide spécial pour les connecteurs Ethernet industriels.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.