Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2739640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - métal
inclinaison du filetage - 0.75 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - nickelé
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gamme SPE - Vis de montage M8
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118829617
Réf. Sonepar
00097008311
Réf. Fournisseur
2739640000
Marque
Weidmüller
couleur:
autre
matériau:
métal
inclinaison du filetage:
0.75 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
Ethernet Industriel Composants Passifs
Les Atouts de l'article:
Contre-écrou pour le montage de presse-étoupes métalliques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Contre-écrou pour le montage de presse-étoupes métalliques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


