Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2746080000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de câble - S/FTP 
- longueur - 25 m 
- couleur de gaine - bleu 
- construction de câbles - 4x2 
- type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118879551
Réf. Sonepar
00097008328
Réf. Fournisseur
2746080000
Marque
Weidmüller
type de câble:
S/FTP
longueur:
25 m
couleur de gaine:
bleu
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
bleu
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
valeur NVP:
78 %


