Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1522100120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 12 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675601432
Réf. Sonepar
00097009250
Réf. Fournisseur
1522100120
Marque
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
longueur:
12 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
injecté
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
brochage:
autre
valeur NVP:
65 %
Les Atouts de l'article:
Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


