Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1522100080

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 8 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 1x4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675601401

Réf. Sonepar

00097009252

Réf. Fournisseur

1522100080

Marque

Weidmüller

type de câble:

S/UTP

catégorie:

5

longueur:

8 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

injecté

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

brochage:

autre

valeur NVP:

65 %

Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.