Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1044470900

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 15 m

  • couleur de gaine - vert

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099986000100

Réf. Sonepar

00097009474

Réf. Fournisseur

1044470900

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

15 m

couleur de gaine:

vert

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

sans

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

brochage:

autre

Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.