Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2747920000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 8

  • nombre de contacts de commande - 8

  • pour diamètre externe de câble - 4...9 mm

  • nombres de connecteurs data - 8

  • courant assigné In - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675012009

Réf. Sonepar

00097009829

Réf. Fournisseur

2747920000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de contacts d'alimentation:

8

nombre de contacts de commande:

8

pour diamètre externe de câble:

4...9 mm

nombres de connecteurs data:

8

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

50 V

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

0.14...0.34 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.