Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2929250000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 0.032 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

9010653050285

Réf. Sonepar

00097305028

Réf. Fournisseur

2929250000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

RJ45 8(8)

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

0.032 m

avec résistance terminale:

Oui

blindé:

Oui

ZSD-KOP/RJ45-IG -Ethernet Industriel Composants Passifs