Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1201270240

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 24 m

  • couleur de gaine - autre

  • construction de câbles - 4x2

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675007777

Réf. Sonepar

00097500777

Réf. Fournisseur

1201270240

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

S/FTP

longueur:

24 m

couleur de gaine:

autre

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

rouge

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

valeur NVP:

78 %

Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.