Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2747910000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 8
nombre de contacts de commande - 8
pour diamètre externe de câble - 4...9 mm
nombres de connecteurs data - 8
courant assigné In - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675010791
Réf. Sonepar
00097501079
Réf. Fournisseur
2747910000
Marque
Weidmüller
nombre de contacts d'alimentation:
8
nombre de contacts de commande:
8
pour diamètre externe de câble:
4...9 mm
nombres de connecteurs data:
8
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
50 V
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
0.14...0.34 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
laiton
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui


