Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2732640015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
Tension nominale U0 - 24 V
couleur de gaine - gris
spécification de l'isolation principale - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675021490
Réf. Sonepar
00097502149
Réf. Fournisseur
2732640015
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs:
5
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
Tension nominale U0:
24 V
couleur de gaine:
gris
spécification de l'isolation principale:
polypropylène (PP)
avec conducteur de protection:
Non
fil auxiliaire:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
diamètre externe approx.:
8.2 mm
tension nominale U:
24 V
poids:
150 kg/km
Les Atouts de l'article:
Câble pour unité d'alimentation pour appareils Ethernet industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


