Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2732640100

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 5

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • Tension nominale U0 - 24 V

  • couleur de gaine - gris

  • spécification de l'isolation principale - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675022015

Réf. Sonepar

00097502201

Réf. Fournisseur

2732640100

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de conducteurs:

5

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

Tension nominale U0:

24 V

couleur de gaine:

gris

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

avec conducteur de protection:

Non

fil auxiliaire:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

diamètre externe approx.:

8.2 mm

tension nominale U:

24 V

poids:

1000 kg/km

Câble pour unité d'alimentation pour appareils Ethernet industriel.