Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2768720000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - prise (Plug)

  • outil spécial requis - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675024095

Réf. Sonepar

00097502409

Réf. Fournisseur

2768720000

Marque

Weidmüller

catégorie:

5

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Connecteur RJ45 à câbler

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.