Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2768740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(4)
catégorie - 5
blindé - Oui
type de connexion - sertissage
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675025108
Réf. Sonepar
00097502510
Réf. Fournisseur
2768740000
Marque
Weidmüller
type de connecteur:
RJ45 8(4)
catégorie:
5
blindé:
Oui
type de connexion:
sertissage
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
autre
transparent:
Oui
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur RJ45 à câbler
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


