Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2763430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
catégorie - 5
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675030904
Réf. Sonepar
00097503090
Réf. Fournisseur
2763430000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
4
catégorie:
5
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
6.7 mm
taille AWG:
22
élément de câblage:
quadruple
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille + tresse
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
PVC
spécification du matériau gaine externe:
autre
matériau de renfort:
aluminium
géométrie du câble:
rond
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
6.7 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Oui
poids:
33000 kg/km