Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2762870000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 5

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675030911

Réf. Sonepar

00097503091

Réf. Fournisseur

2762870000

Marque

Weidmüller

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

5

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

6.7 mm

taille AWG:

24

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PUR (polyuréthane)

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille + tresse

blindage sur câblage:

autre

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

spécification du matériau gaine externe:

autre

matériau de renfort:

aluminium

géométrie du câble:

rond

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

6.7 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...75 °C

valeur NVP:

74 %

poids:

21500 kg/km

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données avec fil de cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.