Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2763470000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
catégorie - 5
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675030966
Réf. Sonepar
00097503096
Réf. Fournisseur
2763470000
Marque
Weidmüller
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
4
catégorie:
5
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
diamètre du conducteur:
6.7 mm
taille AWG:
22
élément de câblage:
quadruple
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille + tresse
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
PVC
spécification du matériau gaine externe:
autre
matériau de renfort:
aluminium
géométrie du câble:
rond
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
6.7 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Oui
poids:
35720 kg/km
Les Atouts de l'article:
Câbles de données avec fil de cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


